曜日別特売
23110 スクラビン 詰替ボトル SARAYA(サラヤ) 09113152

スクラビン 詰替ボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09113152品番23110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スクラビン専用の詰替えボトルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ詰替ボトルシリーズスクラビン容量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×232RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113152
2020-08-26
用途: 箱買いのハンドソープ詰め替え用
卸売・小売業

発送も早く、状態もきれいでした。
何よりも、容器がどこも品切れ扱いだったのに、こちらでは購入できたので
とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする