53043 サニパスター用 スプレーボトル SARAYA(サラヤ) 09113886

サニパスター用 スプレーボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09113886品番53043
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

サニパスター専用空容器です

商品タイプ空ボトル仕様泡タイプサニパスター用容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113886
2020-12-02
用途: 物品の消毒
医療・福祉・介護関連業

ボトルに表示があるのでわかりやすいです。ただ、スプレーする時に力がいるので少し使いにくいかな?でも、重宝してしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09113886
2020-08-19
用途: 介護施設でのお風呂掃除に使用
医療・福祉・介護関連業

泡で出てくるので飛び散りが少なく、汚れにとどまりやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする