曜日別特売
MCO-7 Miyacoffee シングルドリップ 宮崎製作所(MIYACO) 09113959

Miyacoffee シングルドリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09113959品番MCO-7
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
シングルドリップの容量はちょうど一杯分のコーヒーをドリップするのに最適なサイズ。美味しい一杯を手軽にお楽しみいただけます。
直径0.7mmの極細注ぎ口で、誰でも簡単に湯を細く注ぐことができて、抽出スピードを一定に保てます。
電気ポットややかんなどで沸騰させたお湯をシングルドリップに入れることで、コーヒー抽出に最適な温度(85℃~90℃)になり、より一層美味しく抽出できます。
※直火や電子レンジでの使用はできません。
直径7mmの極細注ぎ口。
細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
本体はサビにくく衛生的なステンレス製。
衛生的であり、保温性にも優れています。
沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。
ハンドルとツマミは暖かみを感じられる木製。
丸みのあるハンドルは手になじみ持ちやすく、ツマミはお湯によって熱くなるのも防いでくれます。

材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル・ツマミ:天然木マットブラン(白)質量(g)180寸法(cm)15.1×15.3×10.3満水容量(L)0.4
注意
※直火,IH使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする