曜日別特売
TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977

TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977
TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977
TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977
TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977
TDA-207ZP-KH-12Ah 27.5型6段変速付電動アシスト自転車  クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様  【完成組立品】 PELTECH(ペルテック) 09113977

27.5型6段変速付電動アシスト自転車 クロスeバイク 12Ahバッテリー仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
マットカーキ
内容量1台注文コード09113977品番TDA-207ZP-KH-12Ah
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!
PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に
27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行
アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備
クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定
前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付

用途
通勤通学、アウトドア、お仕事など
全長(mm)約1810マットカーキサイズ27.5型全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオン充電時間約4.5~5時間バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト適応身長(cm)155以上特性盗難防止装置:後輪リング錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数6総質量(kg)約25
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,600/税込11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする