SARAYA(サラヤ)
洗浄・除菌剤用 スプレーボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09114272
品番
53072
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
洗浄・除菌剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様
泡タイプ洗浄・除菌剤用
種別
空ボトル
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※薬液は別売りになります