曜日別特売

タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード09114607品番TSC2-10
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
2軸用です。

用途
表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする