50261 トイレクリーナー SARAYA(サラヤ) 09115015

50261 トイレクリーナー SARAYA(サラヤ) 09115015
50261 トイレクリーナー SARAYA(サラヤ) 09115015

トイレクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3kg)注文コード09115015品番50261
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。

商品タイプ補充用仕様弱アルカリ性トラスコ品番381-2189種別液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284希釈倍率原液または10倍液性弱アルカリ性使用場所トイレRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09115015
2023-05-07
用途: 簡易トイレの清掃、臭い消し
不動産業

簡易トイレの流水用タンクに薄めて入れて
流水するだけで臭いも無くなるしトイレも綺麗になるので
使い勝手が良い商品だと思います

対象商品 : 09115015
2016-10-14
用途: 仮設トイレの洗浄
有限会社サン・エフ建設

きれいに汚れか落ち
トイレの美化につながり評判が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする