SARAYA(サラヤ)
リンスインシャンプー用 詰替ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09115112
品番
65227
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ハッピーアワーリンスインシャンプーまたはヤシノミのスキンケアリンスインシャンプーを詰めてご使用ください。
使用場所
浴室
仕様
ポンプ付リンスインシャンプー用
種別
空ボトル
容量(mL)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×72×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※空容器です