※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
ルミナ ST-6PR-0.5型(本体穴0.5、チューブ継手付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09115255
品番
ST-6PR-0.5
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。
霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途
離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。
トラスコ品番
138-4540
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
口径(Φmm)
エアー液ホース取付チューブ:6
ノズル口径(Φmm)
0.5
噴出量(mL/min)
水:210(液圧0.2MPa時)
注意
※油の給油は圧送専用で、加圧タンクが必要です。