※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
SDSビットVシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.4
3.4
3.5
4.3
4.5
4.8
5
6
6.4
有効長(mm)
50
50
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
09115697
品番
SDS064110/3V
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,278
販売価格(税別)
¥
2,071
バスケットに入れる
高品質超硬チップを採用しています。
切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
刃径(Φmm)
6.4
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク
SDSplus
トラスコ品番
487-0913
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
超硬チップ
被削材
コンクリート、石材
材質(刃)
超硬チップ