曜日別特売
SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785
SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785
SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785
SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785
SIN043090/3 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ) 09115785

振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
刃径(Φmm)4.3
4.3
3.4
3.5
3
3.2
3.8
4
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
全長(mm)90
有効長(mm)45
内容量1セット(3本)注文コード09115785品番SIN043090/3
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

6.35mm六角軸シャンクを採用。
インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。
理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。

用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸トラスコ品番497-7530適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
注意
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69234165
2021-03-04
用途: アスファルト路面への穴あけ

アスファルト路面へアンカーを打つ際の下穴開けに、インパクトドライバーで使用しました。アパート通路の簡易舗装面でしたが、問題無く作業できました。

対象商品 : 69234208
2020-03-24
用途: 屋外用手摺の支柱基礎アンカーセットとしての削孔用具として使用しました
建設業・工事業

削孔時、比較的強力なインパクトドライバーを使用して作業を貫徹しましたが、当該ドリルビットは変形せず順調に削孔出来満足でした。

対象商品 : 09115733
2020-10-10
用途: ノンプラグビス下穴
運輸・通信業

これは使えます!大変重宝してますが、コスパで選択、耐久性は使用中の為、確認中です。

対象商品 : 89642813
2017-12-04
用途: コンクリート穴あけ用
Office GENDA建設業・工事業

インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。

対象商品 : 89642743
2016-06-05
用途: 配管バンド用の穴あけ

一発で駄目になった。使い物になりません

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする