※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
6.35mm六角軸シャンクを採用。インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
アスファルト路面へアンカーを打つ際の下穴開けに、インパクトドライバーで使用しました。アパート通路の簡易舗装面でしたが、問題無く作業できました。
削孔時、比較的強力なインパクトドライバーを使用して作業を貫徹しましたが、当該ドリルビットは変形せず順調に削孔出来満足でした。
これは使えます!大変重宝してますが、コスパで選択、耐久性は使用中の為、確認中です。
インパクトドライバー用に購入しました。大変満足です。
一発で駄目になった。使い物になりません
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。