曜日別特売
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178

 

GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178
GLL1P ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) 09116178

ミニレーザーレベル GLL1P

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09116178品番GLL1P
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。

用途
設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m指示精度±0.5mm/mトラスコ品番494-3155セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池質量(g)100(乾電池含)電源単4アルカリ乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24連続使用時間(時間)約15レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
注意
※ビームをのぞきこまないでください。
※三脚使用時では水平ラインはでません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-25
用途: 水平、垂直レベル出し

小型で値段も手頃なので期待しましたが、水盛りで基準線を出すより楽な程度の使い方しか出来ないものでした。
レーザーの照射口の寸法線も本体に付いていないのも不満です。

5が参考にしています
対象商品 : 09116178
2020-08-01
用途: 棚の増設

コスパは大変良いが、日中の外ではレーザーが弱くて見えない。磁石部が1面なので、せめて3面で使用できるようになると使用範囲が多くなる。レーザーの出口を回転させ縦横線が出せると大変良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09116178
2019-08-18
用途: エアコンやコンセント設置の水平の墨だし
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコン室内機やコンセントの位置決めの水平、配線管の水平垂直がレーザーで出せ、ベース台を固定して水平垂直を出せば印を付けることなくレーザー光線に沿って取り付ければ仕上がりが綺麗にできます。
 また、反対側にはレーザーポインターも付いており、プレゼンや離れた人に場所の指示など。使い方は色々です。

7が参考にしています
対象商品 : 09116178
2019-06-05
用途: 自宅・内装・リフォ―ム
医療・福祉・介護関連業

価格には見あっています。初心者向けですね。簡便です。

対象商品 : 09116178
2018-04-11
用途: 庭木戸扉柱3箇所のレベルを決める

距離の有る柱のレベル決めに重宝しています。以前から欲しかったマイ工具です。

対象商品 : 09116178
2018-06-25
用途: 墨出し
建設業・工事業

日曜大工レベルでの使用だと便利だとおもいます。使い方によるかと思いますが、台座の精度はよろしくないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09116178
2017-06-07
用途: 製品加工時の垂直の確認
ナザレデンタルサービス製造業

こちらのサイトでこのような物があることを知り初めて買ってみました。本来の目的(鉛筆で書いた垂直線の確認)には赤い線が太すぎて参考程度ですが、少々重いレーザーポインターと考えればプレゼンの時に赤いラインがとても便利です。

対象商品 : 09116178
2016-02-10
用途: 一寸したレベル。部屋の中での基準墨出し等

非常に簡易に使用出来て良い。価格も同じ様な商品の中では安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする