曜日別特売
WX-PHN 5 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PHN 5 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117577
WX-PHN 5 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117577
WX-PHN 5 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117577

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径D(Φmm)5
刃径(Φmm)5
刃長(mm)17
内容量1本注文コード09117577品番WX-PHN 5
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのミディアム刃長型です。幅広い被削材に適応します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45表面処理WXコーティング材質超硬合金外径D(Φmm)5刃数4全長(mm)60刃長(mm)17シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする