曜日別特売
WX-PHN 8 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PHN 8 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117595
WX-PHN 8 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117595
WX-PHN 8 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー) 09117595

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)8
刃径(Φmm)8
刃長(mm)
内容量1本注文コード09117595品番WX-PHN 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのミディアム刃長型です。幅広い被削材に適応します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45表面処理WXコーティング材質超硬合金シャンク径d(Φmm)8刃長Lc(mm)24外径D(Φmm)8全長L(mm)80外径公差(mm)0~-0.020刃数4刃径(Φmm)8適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09117595WX-PHN 840654995AE-VML 8×25WX-PHN 8 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40654995超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)1本
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする