曜日別特売
F111-S10 ハンドスプレーガン 明治機械製作所 09118667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
空気使用量(L/min)95
最大有効パターン(mm)135
内容量1丁注文コード09118667品番F111-S10
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザイン性と生産性を両立させた形状で一新
微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上
少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。

用途
一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292タイプ吸上式空気使用量(L/min)95パターン形状ストレート塗料噴出量(mL/min)85空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式10最大有効パターン(mm)135
注意
※塗料カップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする