※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)180
最大有効パターン(mm)185
内容量1丁注文コード09118719品番F111-S13T
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新
微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上
少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。