WX-SHTSS 4.5 超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 09118837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-SHTSS 4.5 超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 09118837
WX-SHTSS 4.5 超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 09118837
WX-SHTSS 4.5 超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー) 09118837

超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
外径D(Φmm)4.5
刃径(Φmm)4.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6.8
内容量1本注文コード09118837品番WX-SHTSS 4.5
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。
マガジンの工具本数を削減出来ます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45表面処理WX(TiAIN系)コーティング材質超硬合金外径D(Φmm)4.5刃数3全長(mm)50刃長(mm)6.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.5外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬スクエアエンドミル(WXコート3刃スロッティング用スタブ)(WX-SHTSS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする