用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)対象ガス水素-プロパン防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)校正証明書付き(宛名なし)