曜日別特売
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239

NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239
NP-NR21WT-1S NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUX 09128239

NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード09128239品番NP-NR21WT-1S
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,728
販売価格(税別)
12,480

6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。
【6つの電極パッド】
合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。
肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。
【16段階のEMSモード】
首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。
3段階温熱を搭載。
計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。
柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。
着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。
下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。
折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。

セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)ホワイト消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする