曜日別特売
TL-WR1502X AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK 09128580

TL-WR1502X AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK 09128580
TL-WR1502X AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK 09128580
TL-WR1502X AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK 09128580

AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09128580品番TL-WR1502X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡
ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。
コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。
場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。
手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。
VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。
給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。

セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする