V-MT-GDN 9.0 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-MT-GDN 9.0 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130344
V-MT-GDN 9.0 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130344
V-MT-GDN 9.0 旋盤用ドリル V-MT-GDN OSG(オーエスジー) 09130344

旋盤用ドリル V-MT-GDN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径D(Φmm)9.0
9.0
8.8
9.5
6.0
6.5
6.8
7.0
7.5
8.0
8.5
10.0
10.3
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
シャンク径d(Φmm)MT1
溝長FL(mm)61
61
43
47
52
56
65
71
76
80
83
85
88
90
93
96
98
101
104
108
112
116
120
124
128
全長L(mm)144
144
123
127
132
136
139
148
154
159
163
183
185
188
190
193
196
198
201
224
228
232
236
240
244
248
内容量1本注文コード09130344品番V-MT-GDN 9.0
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。

刃径D(Φmm)9.0シャンク径d(Φmm)MT1溝長FL(mm)61全長L(mm)144材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする