曜日別特売
VP-LS-LDS 10×90°×200 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LS-LDS 10×90°×200 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132776
VP-LS-LDS 10×90°×200 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132776
VP-LS-LDS 10×90°×200 穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09132776

穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ドリル径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)200
溝長FL(mm)30
内容量1本注文コード09132776品番VP-LS-LDS 10×90°×200
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ドリル径(Φmm)10全長(mm)200シャンク径(Φmm)10材質高級粉末ハイス(XPM)シャンク長(mm)80表面処理Vコーティングシャンク径公差h7先端長(mm)5溝長FL(mm)30ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90最小下穴(mm)2.1先端角公差(°)90±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする