※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
25
3
4
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
25
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
250
75
100
150
200
250
溝長FL(mm)
60
11
15
20
26
30
36
41
53
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09132812
品番
VP-LS-LDS 25×90°×250
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ドリル径(Φmm)
25
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
25
材質
高級粉末ハイス(XPM)
シャンク長(mm)
180
表面処理
Vコーティング
シャンク径公差
h7
先端長(mm)
12.5
溝長FL(mm)
60
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
先端角α(°)
90
最小下穴(mm)
3
先端角公差(°)
90±1
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)