曜日別特売
ED-DS #100 13 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー) 09134151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-DS #100 13 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー) 09134151
ED-DS #100 13 電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー) 09134151

電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径D(Φmm)13
13
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
内容量1本注文コード09134151品番ED-DS #100 13
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。

直径D(Φmm)13溝長FL(mm)48全長L(mm)105材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンドシャンク径d(Φmm)12首下長L1(mm)51首径d2(mm)12.6電着長10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09133993
2021-12-26
用途: CFRP板の穴あけ
教育・研究機関

ボール盤に取り付けて使用しました。
カタログの切削条件を参考にしたところ、バリや層剥離もなく綺麗に穴をあけられました。

1が参考にしています
対象商品 : 09134054
2018-11-30
用途: 塗装作業時のボルト穴あけに使用して居ます。
建設業・工事業

とても使いやすいです。今までのドリルより格段に穴あけ加工作業ができます。

2018-03-12
用途: 鉱石穿孔
霧島企画その他業種

ボール盤に装着し、モース硬度5~7の様々な鉱石(瑪瑙、ネフライト、石英、ヒスイ等)の穿孔に使用しました、問題なく穿孔出来ました。

2020-10-03
用途: 超合金穴あけ作業
株式会社清和建設業・工事業

結局穴あけまでは至りませんでした。
ダメ元で購入したのですが期待通りにはいきませんでした。
通常の穴あけには良いパフォーマンスを発揮すると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする