FX-LS-LDS 3×90° OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 09135533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LS-LDS 3×90° OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 09135533
FX-LS-LDS 3×90° OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 09135533
FX-LS-LDS 3×90° OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 09135533
FX-LS-LDS 3×90° OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 09135533

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09135533品番FX-LS-LDS 3×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
材質超硬合金(CARBIDE)全長L(mm)75表面処理FXコーティングシャンク径公差h7刃径D(Φmm)3シャンク径d(Φmm)3溝長FL(mm)9ねじれ角(°)12先端角α(°)90最小下穴(mm)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09135533FX-LS-LDS 3×90°29042519AD-LS-LDS 3×90°FX-LS-LDS 3×90° 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー) 29042519超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDSOSG(オーエスジー)1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする