曜日別特売
NF-GDN 5.54 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09135935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-GDN 5.54 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09135935
NF-GDN 5.54 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー) 09135935

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.54注文コード09135935品番NF-GDN 5.54
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。

ドリル径(Φmm)5.54溝長(mm)43全長(mm)83シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニング溝長FL(mm)43ねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする