曜日別特売
D12-6 D12 MSTコーポレーション 09140415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D12-6 D12 MSTコーポレーション 09140415
D12-6 D12 MSTコーポレーション 09140415

D12

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)6
内容量1個注文コード09140415品番D12-6
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法L(mm)70寸法D(Φmm)6寸法D1(Φmm)26寸法d(Φmm)4寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法D-d(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09140415
2018-12-12
用途: NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電

精度も問題ないし、1個で複数のФ数を掴めてコスト的に良いです。
小径の時に突き出し量が必要な場合に注意が必要なくらいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする