※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
SGC10用 ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長L1(mm)
153.4
93.4
153.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09140643
品番
BT30-SGC10-105
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
長さ調整ねじ
g:M12×1.5
最大:100
ナット外径D(Φmm)
31
コレットツカミ能力d(mm)
2.0~10.0
全長L1(mm)
153.4
基準径からの長さL2(mm)
105
テーパー
BT30 7/24
質量(kg)
0.8
使用するコレット
SG10
使用するフックスパナ
FS33