※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
Tナット、スタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(kg)
2.95
2.00
2.75
2.95
3.90
5.00
5.20
6.90
6.95
10.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09141955
品番
1410TS
参考基準価格(税別)
¥19,130
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
テーブルスロット:14
スタッドボルト:10
T-スロットナット:1410TN
フランジナット:10MFN
カップリングナット:10MCN
質量(kg)
2.95