KM45 カサ付面取 大日商 09143014

KM45 カサ付面取 大日商 09143014
KM45 カサ付面取 大日商 09143014
KM45 カサ付面取 大日商 09143014
KM45 カサ付面取 大日商 09143014

カサ付面取

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
内容量1本注文コード09143014品番KM45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。

用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付トラスコ品番356-2247寸法B(mm)12呼称カサ付面取45°K(°)45
注意
※再研磨はベアリングをはずしてスクイ面の研磨をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09143005
2016-10-26
用途: 木工作業

切れ味抜群で切削面が美しくてたいへん役にたちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする