アズワン
温水・冷却装置用 外部センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
09149901
品番
OS-150S 2.0m
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
適合本体
サーマルロボ:TR-3AR
温水循環装置:HTC-1000
冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N
仕様1
素子:サーミスタ
シース部:材質/ステンレス(SUS304)
サイズ/Φ3.5×200mm
リード線:2m(コネクター付)
種別
外部センサー
アズワン品番
1-5469-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000