曜日別特売
SUH-30 超音波シール はるる スズキ 09151904

 

SUH-30 超音波シール はるる スズキ 09151904
SUH-30 超音波シール はるる スズキ 09151904
SUH-30 超音波シール はるる スズキ 09151904
SUH-30 超音波シール はるる スズキ 09151904

超音波シール はるる

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09151904品番SUH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超音波の力で素早く衛生的に素材を溶着できる超音波ホッチキスです。
たて振動型ホッチキスタイプはスズキだけ!
溶着時間をセットすればワンプッシュで溶着できます。

寸法(mm)
発振器:W115×D160×H60
ハンドピース:W33.5×D129×H84
用途樹脂袋、フードパック、布製品・衣服の仮止めやタグの溶着、手芸・材料の加工、フィルム・シート等の溶着に。仕様本体トラスコ品番351-9953質量(kg)発振器:約1質量(g)ハンドピース:170コード長さ(m)ハンドピース:1.5定格出力(W)発振器:30入力発振器:AC100V(50/60Hz)0.6A材質(カバー)ハンドピース:ABS緑色発振周波数(kHz)発振器:60振動子ハンドピース:ボルト締めPZT型ヒューズ発振器:ミゼットヒューズ:2Aチップ形状ハンドピース:CX発振方法発振器:自励発振・周波数自動追尾タイマー発振器:約0.2~約3秒
注意
※本超音波ホッチキスご使用の前には、取り扱い説明書を必ずお読みいただき内容を十分ご理解の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09151904
2008-09-28
用途: ビニール袋とじ
製造業

ホッチキスの部分だけ、別売りしてほしい。(壊れたときのため)
ホッチキスのコード長さを選べるようにしてほしい。
作業性は快適で、誰でも安心して使用できる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波溶着機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波ホッチキスの特長と操作手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/715/
2022-06-16

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする