曜日別特売
HT-5500 ディジタルハンドタコメーター 小野測器 09152202

HT-5500 ディジタルハンドタコメーター 小野測器 09152202
HT-5500 ディジタルハンドタコメーター 小野測器 09152202

ディジタルハンドタコメーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09152202品番HT-5500
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション

測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000
r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0
r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00
m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400
COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999
ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個
回転接触子(KS-300):1個
周速リング(KS-200):1個
反射マーク(12mm角×25枚):1シート
単4形乾電池:4本
キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)
約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)
パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント
*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66
237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内
(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)
8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)
m/min(周速度)
ms(周期)
COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上
パルス出力:100kΩ以上
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算
接触式:周速リングKS-100/200を使用
使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09152202
2019-08-26
用途: 回転数測定
教育・研究機関

モータ等の回転数測定のために購入しました.折角なので高機能のものを,と思いこの機種を選定しましたが,過剰でした.性能としては十分ですが,安価な機種でも十分と思われます.目的に合った機種選定の重要性を感じました.

対象商品 : 09152202
2016-11-01
用途: ターンテーブル回転精度測定
マクソンジャパン株式会社

アナログ・プレーヤの回転精度を測定したが、分解能がもう1桁あればさらに良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする