三洋化成
多機能ノズルJ5-Q306R用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09153471
品番
なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャワー種類
6種類(キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー)
適合ホース内径(Φmm)
15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
樹脂部分:ABS/POM 金属部分:ステンレス ゴム部分:合成ゴム
質量(g)
120