曜日別特売
M3 平ワッシャー (ステンレス)<補充用> ノーブランド 09153742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 平ワッシャー (ステンレス)<補充用> ノーブランド 09153742
M3 平ワッシャー (ステンレス)<補充用> ノーブランド 09153742

平ワッシャー (ステンレス)<補充用>

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(15000個)
呼び寸法M3
外径(Φmm)8
厚さ(mm)0.5
内容量1箱(15000個)注文コード09153742品番M3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900
厚さ(mm)0.5呼び寸法M3材質/仕上ステンレス外径(Φmm)8規格旧JIS種類平ワッシャーねじの種類ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする