インシュロックタイ結束工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09158161品番MK9RE-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MK9をベースに手の小さな作業者工具として改良。
MK9と比較し、握り幅、ストロークが短いため、作業時の操作性が向上します。

適合タイ
ABタイ(AB250-S、300-S、300-XS、330-S、350-S、450-S、150、160、190、200、250、270、300、380)
MSタイ(T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
LKタイ(LK2A、3A)
質量(g)345タイプシングルアクション工具(手動式)引締力(N)最大235.2口金寸法A(mm)13A寸法適合タイ幅(mm)2.8~12.5口金寸法B(mm)2.3B寸法適合タイ幅(mm)最大2.2替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK9-P201-0))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする