曜日別特売

ハイス精密組合せ刻印 スペーサー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字高(mm)2
内容量1個注文コード09169237品番UC-SPS
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
空白部分として使用

文字高(mm)2材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度幅(mm)2.4(スペーサー幅)トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09169255
2024-07-04
用途: 刻印時
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

金属に刻印をするときにハイス精密組合せ刻印スペーサーを治具にセッ
トして使用してます。作業性もよく利用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする