RIDGID(日本エマソン)
チューブカッター 替刃 E-2880
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
09169307
品番
83235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合
チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P
直径(Φmm)
51.5
穴径(Φmm)
8.0
刃幅(mm)
18.9
刃厚(mm)
11.0