D200(EasyPack) ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン) 09170795

 

D200(EasyPack) ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン) 09170795
D200(EasyPack) ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン) 09170795

ダイアモンドチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200本×5袋)分注範囲(μL)2~200注文コード09170795品番D200(EasyPack)
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ピペットマンの交換用チップです。
フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。
DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。

仕様
RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリー
オートクレーブ可能
適合機種P-20/P-100/P-200/8×200/F-2~F-200材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-6857-08分注範囲(μL)2~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする