アイトス
AZ-812 ツータックワークパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
内容量
1着
1着
1枚
1本
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
ターコイズ
ウエスト(cm)
76
70
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
73
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09173421
品番
AZ-812
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
優しく知的なイメージの配色カラーリング。
女性用も揃うペアシリーズ。
エコ素材を使用。エコマーク基準対応、グリーン購入法判断基準対応商品。
帯電防止素材。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:アルミ
スライダー:金属
前カン:金属
色
ベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックパンツ
シリーズ
ベスト裏綿シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
JIS規格
T8118
生地
エコ裏綿ギャバ
グリーン購入法
適合
裾上げ
可
エコマーク認定番号
17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。