曜日別特売
AZ-772 【廃番】☆AZ-772 ベストコットン ツータックワークパンツ(秋冬用)(裾上げ) アイトス 09178793

【廃番】☆AZ-772 ベストコットン ツータックワークパンツ(秋冬用)(裾上げ)

(1件のレビュー)
取扱い終了裾上げ可
内容量
1本
注文コード
09178793
品番
AZ-772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
FAX注文シートでもご注文いただけます。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
材質
ツイル
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:アルミ
スライダー:金属
前カン:金属
色
ターコイズ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
混率(%)
綿100
加工
セルトピア加工
裾上げ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09178793AZ-77209178154772AZ-772 ワークパンツ(2タック) 772 アイトス 09178154ワークパンツ(2タック) 772アイトス1本
¥4,798
税込¥5,278
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09178793
2009-01-09
用途: 軽作業

とにかく、縮みやすい!洗濯の度に縮み、丈もウェストも全て縮み
ついに履けなく成った、上着も同じく袖が縮み使用不可能こんな
粗悪品売って良いのでしょうか?現在他のサイズでオーダーしたの
ですが、キャンセルしました。これから購入する方は、最低でも
ウェスト6cm丈7cm以上アップで購入して下さい洗濯するうちにベストサイズになります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
綿製品ですので、ある程度の縮みは起こりえます。
乾燥機にて乾燥を行った場合、縮み幅が大きくなるため、
基本は天日干しをしていただきたいと思っております。
ただここまでの縮みは異常ですので、メーカにて商品を
調査させますので、お手数ですが、返品をしていただけないでしょうか?

(追記)
今回商品をメーカに確認させていただきましたところ、
極端な縮みは確認できませんでした。
ただ綿商品ですので、洗濯・乾燥方法により多少の
縮みは起こりえます。
今後もこの様なご意見がありましたら、弊社にて
確認させていただきますので、ご連絡いただけるよう
御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする