曜日別特売
AZ-774 AZ-774 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 09179441

AZ-774 ベストコットン ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ターコイズ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード09179441品番AZ-774
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿素材の優しい肌ざわり。
仕事の疲れを快適にサポートします。
セルトピア加工(無樹脂防縮加工)で縮みやすい綿100%でありながら、エコロジーに縮みにくくしています。
優れた吸汗性
色落ちしにくい。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ドットボタン:プラスチック
ファスナー:アルミ
スライダー:金属
前カン:金属
ターコイズ股下(cm)80ウエスト(cm)82種別ツータックカーゴパンツシリーズベストコットンシリーズ混率(%)綿100加工セルトピア加工生地ツイル裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※縮みの原因になりますので、タンブラー乾燥はしないでください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09179265
2014-05-07
用途: 運送業
株式会社 小島商事

生地等、丈夫でとても良いと思います。しかしお尻の辺がやはりキツめで、ピッタリサイズを選ぶより大きめの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする