曜日別特売
- 透明ゴミ袋 山本ビニター 09180236

透明ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード09180236品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量(L)45厚さ(mm)0.03透明仕様平袋材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×650×0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする