TZ-3 ツールワゴン アイリスオーヤマ 09182844

TZ-3 ツールワゴン アイリスオーヤマ 09182844
TZ-3 ツールワゴン アイリスオーヤマ 09182844

ツールワゴン

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード09182844品番TZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガレージなどで工具を整理・整頓するのに便利な工具収納ワゴンです。ネジ・クギなどが入れられる小物スペース、ドライバー・ペンチなどの差し穴、コード巻き、移動に便利なキャスター(内2個はストッパー付き)などが付いています。

材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管ブルー段数3耐荷重(kg/段)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×410×880ケース容量(L)51.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33048845
2015-06-12
用途: 工具いれ

しっかりいていて、棚も広いので、使いやすい。

対象商品 : 33048845
2014-12-13
用途: タイヤ交換など日常整備

価格からいえば問題なし。
ぜいたくを言えば、タイヤが倍くらいの径であればさらに使いやすい。

対象商品 : 33048845
2015-06-17
用途: 車検工具収納
斉藤自動車

この商品は他でも販売していますが価格が最安値でした。

対象商品 : 33048845
2014-08-08
用途: 実験室の工具仮置き場として
教育・研究機関

タッピングネジで支柱やキャスターを固定するため,プラスチック製なのにしっかりとした作りです

対象商品 : 33048845
2014-01-27
用途: バイクの分解整備

思っていたよりしっかりしています。
トレイが大きくて工具を置くのにちょうどいい感じです。
立っての作業にもちょうど良い高さです。
キャスターがもう少し大きいとより使いやすいと思います。
フラットな床だったら問題無いのでしょうが、
私のガレージは少し段差のある箇所があり、動かしにくいことがありました。

対象商品 : 33048845
2013-11-07
用途: 食品加工処理

サイズもちょうど使いやすく、ネジ止めすることで安定性も良い。
キャスターも付いているので移動しやすい。

対象商品 : 33048845
2014-12-12
用途: 移動収納
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスターが、プラスチックで、小さいので、せめてモノブランドの寝板のキャスターサイズは欲しいです。
作りなど、パレットについて問題無い範囲だと思います。
値段相応なのかと思います、室内などで作業出来るならいいかもしれません。

対象商品 : 33048845
2013-07-15
用途: 工具の整理

2個セットで購入したので自分で4段と2段にして使用しています。とても便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする