モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーン後塗装用コーティング材
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
09184664
品番
YC9336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
指触乾燥時間(時間)
5℃:6
15℃:4
25℃:2
35℃:1
用途
シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材
使用方法
使用対象:トスシール381などトスシール全般
粘度(mPa・s[cP])
1600[1600](23℃)
比重
1.16(23℃)
不揮発分
50%(150℃、1h)
外観
灰白色
危険等級
Ⅲ
溶剤
キシレン、トルエン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※銘柄により後塗装性が異なることがありますので、必ず事前に確認してからご使用ください。
水性塗料や低粘度の塗料は塗れません。