曜日別特売
予備棚板(ステンレス) デシケータ用棚板 アズワン 09185827

デシケータ用棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚材質ステンレス製注文コード09185827品番予備棚板(ステンレス)
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
6,190
材質ステンレス製適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460アズワン品番1-045-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする