UVOH-520SA UVオートドライデシケーター アズワン 09186186

UVOH-520SA UVオートドライデシケーター アズワン 09186186
UVOH-520SA UVオートドライデシケーター アズワン 09186186

UVオートドライデシケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸法(mm)330×345×525※除湿ユニット含む
330×345×525※除湿ユニット含む
530×345×335(除湿ユニット含む)
アズワン品番1-5488-22
内容量1台注文コード09186186品番UVOH-520SA
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,600円となります。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,690
販売価格(税別)
77,900

固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。

アズワン品番1-5488-22付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質透明PMMA(アクリル)(520nm以下をカット)質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)285×275×485電源コード(m)約2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)330×345×525※除湿ユニット含む除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする