曜日別特売
ND-2S ドライボーイ アズワン 09186344

ND-2S ドライボーイ アズワン 09186344
ND-2S ドライボーイ アズワン 09186344
ND-2S ドライボーイ アズワン 09186344

ドライボーイ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸法(mm)800×350×453
アズワン品番1-5466-22
内容量1台注文コード09186344品番ND-2S
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥79,640
販売価格(税別)
72,400

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。

消費電力(W)3内寸法(mm)790×320×382外寸法(mm)800×350×453アズワン品番1-5466-22除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)~25%(使用環境により異なります。)除湿素子有効膜面積(mm)30×30付属品棚板1枚、鍵2個、温湿度計材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス質量(kg)15タイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09186335
2022-07-01
用途: ガラス製品の保管

本デシケーターはスチール製本体で重量のあるガラス製品でも収納できるところが購入のポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする