SD-BG2S スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワン 09186694

スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-5208-02
内容量1台注文コード09186694品番SD-BG2S
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,190
販売価格(税別)
72,900

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。

アズワン品番1-5208-02材質(棚板)ステンレス付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)本体:16 棚板(1枚):1.5材質(本体)PMMA(アクリル)内寸法(mm)560×483×731型番SD-BG2S棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×765取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする